より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40
穴径(μm)0.22
滅菌γ線滅菌
材質(フィルター)親水性PES
材質(ハウジング)ポリスチレン
ホールドアップ容量(mL)3以下
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2
最高使用圧力(kPa)689
色白
滅菌EO
材質(フィルター)LG
材質(ハウジング)HDPE
仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL:5000~10000、処理容量、L:5~10、デバイス材質:スチレン/ポリプロピレン/ポリエチレン、アウトレット接続:ユニバーサル ボトルトップ、インレット接続:ホース口、ブランド名:Stericap、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリキャップ プラス 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
品名ステリキャップ プラス フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)73
湿潤性親水性
アズワン品番61-0201-08
アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌; フィルターのエアロックを防ぐ一次側エアベント
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル
直径(Φmm)47
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)64
高さ(mm)138
品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)40
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-42
アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌
1セット(25個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
仕様ろ過面積、cm2:4.5、サンプル処理量目安、mL:≦200、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:GP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-GP フィルター, 0.22μm, PES 33 非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧430 k、最大入圧、kPa (psi):≦862 (125)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)33
高さ(mm)27
品名マイレクス(Millex)-GP フィルターユニット
フィルター直径(Φmm)33
ハウジングポリプロピレン
湿潤性親水性
アズワン品番61-0211-15
アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他機器分析前の水溶液の調製
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
91日以内出荷
速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP
滅菌非滅菌
タイプ精密ろ過
ローター15mL(固定アングルローター)
有効ろ過面積(cm2)0.8
残液量(μL)10以下
材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
適合機種15mLチューブ用固定アングルローター
最大遠心力(xg)5000
中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。
仕様ベル無し 0.22μm
材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
サイズ(孔径) 0.22μm
有効ろ過面積(cm2)10
アズワン品番2-3069-11
1箱(15個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 ●プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。
穴径(μm)0.22
ステリトップEは、中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。
穴径(μm)0.22
材質(フィルター)PES(ポリエチレンスルホン)
滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン
直径(Φmm)47
関連キーワード