7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)空中浮遊菌測定器
標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。
吸引速度(L/min)100 吸引量1~1000(自由設定) 電源内蔵充電池(付属)
1台ほか
949,800 税込1,044,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
40,980 税込45,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)エアーサンプラー
MAS-100 ECO TMは軽量コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
種別MAS-100 ECO アズワン品番2-4222-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
699,800 税込769,780
17日以内出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
吸引流量100L/min±4% 寸法(Φmm)90(適合シャーレ) 寸法(Φ×mm)110×180 付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
1台
4,990 税込5,489
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
15日以内出荷

通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。 結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番5-5644-01 仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可 TGK品番719-55-81-11 材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系 厚さ(mm)0.2 穴径(μm)0.45 フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
18,980 税込20,878
当日出荷