3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示 セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット 寸法(mm)270×170×270 質量(kg)本体/5.4 アズワン品番1-5789-01 採水量400L(原水300μs時) 精製水流速(L/min)0.5~0.7 精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り) 供給水質水道水
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示 セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き) 寸法(mm)270×250×480 本体質量(kg)7.2 アズワン品番1-4458-01 採水量400L(原水300μs時) 精製水流速(L/min)0.5~0.7 精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り) 供給水質水道水
1台
279,800 税込307,780
35日以内出荷