1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製 セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット 製造水純度(MΩ・cm)71 幅(mm)270 奥行(mm)170 高さ(mm)270 電源(V)9(乾電池) 採水量(L)0.5~0.7 供給水圧(MPa)0.1~0.4 純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)