10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(μm)80 ろ過流量75~150秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 穴径(Φμm)0.2
1ケース(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4 プレフィルター直径(Φmm)22 直径(Φmm)35 フィルター直径(Φmm)25mm 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)37 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
26,980 税込29,678
当日出荷

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)35 直径(Φmm)17 フィルター直径(Φmm)13mm 有効ろ過面積(cm2)0.7 プレフィルター直径(Φmm)10 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダー
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。 フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)3.9 TGK品番719-43-11-02 材質ステンレス 材質(シール)PTFE 接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)22 長さL×直径(mm×Φmm)32×32 圧力(kPa)690 最大入圧(kPa[psi])689 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RK
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm 有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9 仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm) TGK品番719-00-19-43 接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22 長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32 圧力(kPa)690 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8 フィルター直径(Φmm)47mm プレフィルター直径(Φmm)42 直径(Φmm)57 接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″) 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)54 インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション 最大差圧(kPa[psi])517[75] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
71,980 税込79,178
翌々日出荷

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色 表面無地
1箱(100枚)ほか
20,399 税込22,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色 サイズ(孔径)0.45μm 表面無地
1箱(100枚)
20,699 税込22,769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)