14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1箱(2個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷



超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
1式
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


Merck(メルクミリポア)本体用殺菌254nmUVランプ
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9682 質量(kg)0.2 交換目安2年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

Merck(メルクミリポア)タンクエアベントフィルター
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9658 質量(kg)0.2 交換目安1年
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm 対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV 耐圧(MPa)0.3 接続1/4” 有効ろ過面積(cm2)2170 フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)5~35 アズワン品番1-9470-18 採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488 質量(kg)1.1 交換目安1~2年
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷