7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)マイテックス LCWP04700 100枚
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60 TGK品番719-41-91-50 材質疎水性PTFE 品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)47 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0206-87
1箱(100枚)
72,980 税込80,278
翌々日出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75 材質疎水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性疎水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-35 アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWG、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10μm, 25 白色, 格子入、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:格子入、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min cm2:126、空隙率%:60 材質疎水性PTFE 品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)25 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0203-46
1セット(100個)
47,980 税込52,778
17日以内出荷

仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HVLP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 親水性, 0.45μm, roll, 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:4、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧155 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、最高操作温度、℃:85、水の流量、mL/min cm2:29、空隙率%:70 材質親水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性親水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-73 アプリケーション生物学的溶液の清澄ろ過
1個
51,980 税込57,178
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 37 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0199-02
1セット(100個)
22,980 税込25,278
17日以内出荷

仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 90 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)90 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0202-30
1セット(30個)
40,980 税込45,078
17日以内出荷