2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)EZ-Fitマニホールド
内部のあらゆる部分に手が届き、効率的に洗浄できる独自設計のため、偽陽性を引き起こしかねない汚染源を排除できます。 すべての構成部品は工具なしで全て取り外すことができ、しかもオートクレーブ滅菌が可能です(オートクレーブ条件:121℃ 30分間)。 高さを低くした設計のため、クリーンベンチ内で使用できます。 No.8ゴム栓に対応するろ過ヘッドや、マイクロフィル、マイクロフィルVといったメルクミリポアのデバイスに適合します。
材質ハンドル・バルブ/アルミニウム、コネクター・パイプ本体/316Lステンレススチール、コネクターシール/エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM) 寸法(mm)168×433×117 質量(kg)2.9 接続径10mmチューブホース用ホースバルブ(NP3/8またはDN10)
1個
499,800 税込549,780
翌々日出荷