「a080b047a」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色白色無地
耐熱温度(℃)140
タンパク質吸着率(μg/cm2)3
メンブレン厚さ7~22μm
滅菌方法高圧蒸気滅菌
生物学的に不活性なセルロースアセテートおよびニトロセルロースの混合物からできており、分析、研究用メンブレンとして最も広く使用されているフィルターの一つです。
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
穴径(Φμm)8
色白色
厚さ(μm)1.35
主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
膜厚(μm)135
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)84
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
バブルポイント(kPa)42
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
厚さ(μm)150
最高使用温度(℃)55
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)79
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:60L/min cm2、エア:4L/min cm2
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)211
表面格子入
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白色無地
特性親水性
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
アズワン品番61-0208-49
1セット(100枚)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
用途エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)82
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:190L/min cm2、エア:16L/min cm2
穴径(Φμm)0.8
バブルポイント(kPa)98
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
厚さ(μm)100
ろ過流量4~6秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
空隙率(%)80
表面無地
関連キーワード