カテゴリ
- 科学研究・開発用品(281)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(451)
- CKD(229)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,142)
- MAZDA(マツダ)(743)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- StarTech.com(185)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(240)
- TRUSCO(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(253)
- イスカル(272)
- イトーキ(338)
- エスコ(175)
- オカムラ(岡村製作所)(445)
- タンガロイ(246)
- ホンダ(2,050)
- メディアカバーマーケット(2,311)
- 三菱ふそう(385)
- 渡辺電機工業(182)
- ブランドをもっと見る
「hp」の検索結果
特価
関連キーワード

マイレクスHP PES
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801組(1000個)翌々日出荷目詰まりしにくいフィルタユニットです。材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D色緑滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)
Merck(メルクミリポア)¥45,980税込¥50,5781箱(25個)当日出荷メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
ミリポアエクスプレスプラス(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか翌々日出荷※目詰まりしにくいフィルタユニット色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
セルカルチャーインサート PIHP03050 50個
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781箱(50個)翌々日出荷仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱TGK品番719-00-15-08材質ポリスチレン ハウジング耐熱温度(℃)50
セルカルチャーインサート PIHP01250 50個
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781箱(50個)翌々日出荷仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱TGK品番719-00-15-07材質ポリスチレン ハウジング耐熱温度(℃)50
Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PK
Merck(メルクミリポア)¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75材質疎水性PVDF品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター湿潤性疎水性屈折率1.42アズワン品番61-0204-35アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
デュラポアメンブレンフィルタ(疎水性)
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781箱(100枚)翌々日出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)直径(Φmm)47穴径(μm)0.1特性疎水性
Electric cables for hub system used with Milliflex Plus pump, VHP compatible
Merck(メルクミリポア)¥90,980税込¥100,0781個12日以内出荷種別VHP compatibleアズワン品番62-8362-92
無菌試験用液体培地
Merck(メルクミリポア)¥6,098~税込¥6,708~1箱(20本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。種類液体培地保管環境冷蔵
無菌試験用液体培地
Merck(メルクミリポア)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)3日以内出荷から16日以内出荷無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。種類液体培地保管環境冷蔵
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥107,820~税込¥118,602~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
MILLEX-LCR
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781袋(50個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
HPLCマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 50 枚, 20×10cm 105642 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0297-90
セルロースHPTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥71,980~税込¥79,178~1箱(25枚)翌々日出荷から22日以内出荷高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。層厚(μm)90支持体ガラスキャリアHPTLCセルロース
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
マイレクスHPF HV PVDF非滅菌
Merck(メルクミリポア)¥479,800税込¥527,7801組(1000個)翌々日出荷2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)
Merck(メルクミリポア)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST
Merck(メルクミリポア)¥79,980税込¥87,9781セット(25個)翌々日出荷表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35品名スワブテストキット包装パドルおよびスワブ保管温湿度範囲15~30アズワン品番61-0206-59アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
HPTLCガラスプレート セルロース 25 枚, 10×10cm 105787 1ST
Merck(メルクミリポア)¥71,980税込¥79,1781セット(25枚)翌々日出荷高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLCアズワン品番61-0298-60
HPTLCガラスプレート RP-18W 25 枚, 10×20cm 114296 1ST
Merck(メルクミリポア)¥119,800税込¥131,7801個欠品中アズワン品番61-0311-95危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら