2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様容量、mL:500、検出可能メンブレンサイズ、cm2:1000、ブランド名:blok、主要アプリケーション:Western Blotting、包装(cm):ミニゲルサイズのブロット19枚 (8 7 )を処理するのに十分な量の試薬、梱包サイズ:500、概要(mL):blok FLノイズキャンセリング試薬、蛍光検出用、500 、製品概要(mm):blok (blok)ノイズキャンセリング試薬は、ウェスタンブロッティング用に特別に設計されています。プロテインフリーで前処理の不要な本バッファーは、化学発光検出、蛍光検出またはリン酸化チロシン検出時におけるバックグラウンドを低減するために最適化されています。blokバッファーは、ウェスタンブロッティング用メンブレンIobilon(R)-PとSNAP i.d.(R)システムでの使用と、一般的なウェスタンブロッティング技術のどちらにも対応します。、保存温度、℃:20~25 保管温湿度範囲20~25℃で2年間安定 検出方法Fluorescent(蛍光検出法) アズワン品番61-0196-66 アプリケーションウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロット、マススペクトル分析、蛍光アッセイ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様容量、mL:500、検出可能メンブレンサイズ、cm2:1000、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:blok、主要アプリケーション:Western Blotting、包装(cm):ミニゲルサイズのブロット19枚 (8 7 )を処理するのに十分な量の試薬、梱包サイズ:500、概要(mL):blok CHノイズキャンセリング試薬、化学発光検出用、500 、製品概要(mm):blok (blok)ノイズキャンセリング試薬は、ウェスタンブロッティング用に特別に設計されています。3種類のファミリーから構成される、プロテインフリーで前処理の不要な本バッファーは、化学発光検出、蛍光検出またはリン酸化チロシン検出時におけるバックグラウンドを低減するために最適化されています。blokバッファーは、ウェスタンブロッティング用メンブレンIobilon(R)-PとSNAP i.d.(R)システムでの使用と、一般的なウェスタンブロッティング技術のどちらにも対応します。、保存温度、℃:20~25 保管温湿度範囲20~25℃で2年間安定 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法) フォーマット形式HRP アズワン品番61-0196-16 アプリケーションウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロット、マススペクトル分析
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷