4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー! 取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 質量(kg)3 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) パイプ幅(mm)150フリー調整
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。 フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130 質量(g)2.0kg 最大積載量(kg)~12まで 機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ(傾斜タイプ)。
付属品プロジェクター取付用ボルトセット 高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:195 質量(g)2.5kg 最大積載量(kg)~12まで 機能左右回転調整可能 傾斜角度(°)前後0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷