LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付きHMD WORKS4日以内出荷
狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備狭い場所での作業キャンプや夜釣りなど寸法(mm)35×35×380質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh充電時間(時間)約4モード点灯:調光無段階調節充電方式USB充電明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2バッテリー寿命充放電約500回