カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • OPTIMA
  • モノタロウ(1)
  • Optibelt(2,794)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(146)
  • Optiline(オプティライン)(35)
  • RS PRO(29)
  • StarTech.com(29)
  • スタック・アンド・オプティーク(24)
  • PATIO PETITE(23)
  • 住友電工 Optigate(オプティゲート)(22)
  • ハスクバーナ(19)
  • テクノオプティス(19)
  • ウェルチ・アレン(18)
  • 山田照明(12)
  • JAPANNEXT(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • OPTIMA BATTERIES(10)
  • トヨタ(9)
  • SUN(8)
  • Baumer(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オプティ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色LEDトランスイルミネーター OPTIMA青色LEDトランスイルミネーターOPTIMA
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
小型過酸化水素ガス除染装置 OPTIMA小型過酸化水素ガス除染装置OPTIMA
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内アズワン品番65-8100-01
小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分 OPTIMA小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分OPTIMA
20,980税込23,078
1箱(6回分)
10日以内出荷
消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分アズワン品番65-8100-02
分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 OPTIMA分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付OPTIMA
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-9736-01-22校正証明書点検・検査書
超微量分光光度計 NanoEX OPTIMA超微量分光光度計 NanoEXOPTIMA
889,800税込978,780
1台
5日以内出荷
1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMAトランスイルミネーター用UVランプ FL8WシリーズOPTIMA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
分光光度計 SP-300 OPTIMA分光光度計 SP-300OPTIMA
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NMRサンプルチューブキャップ OPTIMANMRサンプルチューブキャップOPTIMA
3,598税込3,958
1パック(100個)
10日以内出荷
アズワン品番61-8558-41
UVトランスイルミネーター OPTIMAUVトランスイルミネーターOPTIMA
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA
47,980税込52,778
1組(10本)
3日以内出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38全長(mm)178
シェーカーリモコンタイプ OPTIMAシェーカーリモコンタイプOPTIMA
247,000税込271,700
1個
7日以内出荷
仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.8電源AC100V 50/60Hz表示回転速度・タイマー電源コード(m)1830回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)本体サイズ(mm)305×350×85タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-02
インキュベーター内用シェーカー OPTIMAインキュベーター内用シェーカーOPTIMA
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
インキュベーター内用シェーカー用 オプション OPTIMAインキュベーター内用シェーカー用 オプションOPTIMA
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
適合OS-762
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
分光光度計 OPTIMA分光光度計OPTIMA
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T
石英セル OPTIMA石英セルOPTIMA
12,672税込13,939
1個
当日出荷
材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
ガラスセル(標準サイズ) OPTIMAガラスセル(標準サイズ)OPTIMA(1件のレビュー)
3,366税込3,703
1ケース(2個)
当日出荷
アズワン品番1-9737-01材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45透過面2面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら