6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130 仕様スペクトル幅/6nm 測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc. 電源AC85~260V 50/60Hz コンセント形状3P 容器仕様試験管又は角セル 光源タングステンハロゲンランプ6V 10W データ出力アナログ出力、RS-232C 波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm 波長範囲(nm)320~1000 測光精度±1%T
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷


1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)1.4 サイズ145(W)×190(D)mm データ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンター アズワン品番63-8455-40
1台
889,800 税込978,780
5日以内出荷

1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

材質石英ガラス 光路長(mm)10 外寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番1-9736-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷