絞り込み
ブランド
- PALL(ポール)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
PALL(ポール)
PALL(ポール)のページです。PALL(ポール)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在341件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

エンフロンPFR ABシリーズ
PALL(ポール)¥71,788~税込¥78,967~1本当日出荷から46日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ
PALL(ポール)¥24,569~税込¥27,026~1本当日出荷小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)
PALL(ポール)¥15,980税込¥17,5781箱(24個)当日出荷から6日以内出荷ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μL使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ
PALL(ポール)¥93,168~税込¥102,485~1本当日出荷から5日以内出荷食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
エキクロディスクシリンジフィルター
PALL(ポール)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
PALL(ポール)¥106,899~税込¥117,589~1箱(300個)ほか6日以内出荷メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ
PALL(ポール)¥12,980~税込¥14,278~1本29日以内出荷から93日以内出荷茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
バクテリアエアベント 1μm 37mm
PALL(ポール)¥35,980税込¥39,5781箱(24個)当日出荷ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)最高使用温度(℃)121(100kPa)滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能アズワン品番63-4217-28除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)最高使用圧力(kPa)520(常温)
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
PALL(ポール)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
Microsep ADV OMEGA 1k MCP001Cシリーズ
PALL(ポール)¥31,980~税込¥35,178~1箱(24個)ほか6日以内出荷仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●1K●イエロー
Microsep ADV Omega 10k MCP010Cシリーズ
PALL(ポール)¥31,980~税込¥35,178~1箱(24個)ほか6日以内出荷から38日以内出荷仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
Macrosep ADV Omega 10k MAP010Cシリーズ
PALL(ポール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(6個)ほか5日以内出荷から38日以内出荷仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
Analyslide 47mm Polystyrene 100pk
PALL(ポール)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)6日以内出荷仕様●アナリスライドペトリディッシュアズワン品番67-8954-77
メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419Aシリーズ
PALL(ポール)¥47,980税込¥52,7781本31日以内出荷微生物管理用フィルターです。水、酒類、果汁、液糖、香料、調味料、各種食品原料のろ過除菌に適しています。ろ過する製品の品質に悪影響を与えない不活性メディアを使用しています。微生物を確実に低減させます。幅広い耐薬品性があります。繰り返し滅菌がおこなえるため、経済的です。冷水を使用しても完全性試験が容易です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
ポリファインⅡ PFTシリーズ
PALL(ポール)¥9,498~税込¥10,448~1本73日以内出荷から77日以内出荷ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
フロロダインⅡ
PALL(ポール)¥37,968~税込¥41,765~1本48日以内出荷から93日以内出荷ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ
PALL(ポール)¥6,739~税込¥7,413~1本48日以内出荷から93日以内出荷ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
プロファイル・スター ABシリーズ
PALL(ポール)¥23,808~税込¥26,189~1本93日以内出荷茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
プロファイル UP ABシリーズ
PALL(ポール)1本欠品中茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ
PALL(ポール)¥48,038~税込¥52,842~1本31日以内出荷から48日以内出荷スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
スープラディスクⅡ 200シリーズ
PALL(ポール)¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷から48日以内出荷次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
エンフロンPFR 10インチ
PALL(ポール)¥68,318税込¥75,1501本12日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
エンフロンPFA ABシリーズ
PALL(ポール)¥31,980~税込¥35,178~1本23日以内出荷から93日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
エンフロンHTPFR ABシリーズ
PALL(ポール)¥77,408~税込¥85,149~1本45日以内出荷から93日以内出荷高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ
PALL(ポール)1本欠品中食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。。【利点】。エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。