絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
343件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール)

    ネクシスNXT NXTシリーズ

    PALL(ポール)
    170,278税込187,306
    1セット(12本)
    48日以内出荷
    CoLDメルトファイバーフィルターです。
  • プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ

    PALL(ポール)
    14,978税込16,476
    1本
    12日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    17,049税込18,754
    1本
    48日以内出荷から93日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
  • プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ

    PALL(ポール)
    16,789税込18,468
    1本
    翌々日出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)

    バクテリアエアベント 1μm 37mm

    PALL(ポール)
    35,980税込39,578
    1箱(24個)
    当日出荷
    ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
    最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
  • ナノセップ(R)遠心ろ過デバイス ナノセップ(R)MFユニット付き PALL(ポール)

    ナノセップ(R)遠心ろ過デバイス ナノセップ(R)MFユニット付き

    PALL(ポール)
    43,899税込48,289
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    仕様MWCOまたは孔径: 0.2μm材質膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PPクリア品名ナノセップMF有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μLアズワン品番1-5288-29許容遠心力(G)14000×適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータpH範囲1~14 (許容)
  • フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Mシリーズ

    PALL(ポール)
    1台
    欠品中
    リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
    材質304SSTアズワン品番64-5239-65継手Rc1設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
  • フィルターハウジング PALL(ポール)

    フィルターハウジング

    PALL(ポール)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
    材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120
  • フィルターハウジング PALL(ポール)

    フィルターハウジング

    PALL(ポール)
    178,188税込196,007
    1台
    77日以内出荷
    4463用ハウジングです。
    材質316LSSTアズワン品番64-5239-66継手Rc1/2設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
  • フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Mシリーズ

    PALL(ポール)
    183,758税込202,134
    1台
    64日以内出荷
    スチーム用ハウジングです。
    材質304SST設計圧力(MPa)0.5設計温度(℃)170
  • フィルターハウジング Aシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Aシリーズ

    PALL(ポール)
    353,988税込389,387
    1台
    103日以内出荷
    液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
  • デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズ PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズ

    PALL(ポール)
    101,148税込111,263
    1箱(100枚)
    46日以内出荷
    表面ろ過でなくフィルター内部を含めたろ材全体でろ過し、不純物を捕捉します。 サーフェイスフィルターに比べ保持能力が遥かに大きいです。
    厚さ(mm)3.7寸法(mm)400×400
  • デプスシート 100枚入 PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入

    PALL(ポール)
    86,928税込95,621
    1箱(100枚)
    17日以内出荷から28日以内出荷
    デプスフィルターシートです。
    寸法(mm)400×400×4
  • スープラディスクⅡ 200Xシリーズ PALL(ポール)

    スープラディスクⅡ 200Xシリーズ

    PALL(ポール)
    50,088税込55,097
    1本
    19日以内出荷から22日以内出荷
    次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    17,729税込19,502
    1本
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
    長さ(inch)30(762mm)材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28最高使用温度(℃)65
  • プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP ABシリーズ

    PALL(ポール)
    19,118税込21,030
    1本
    44日以内出荷から58日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
    材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着
  • フエンテⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    フエンテⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    95,768税込105,345
    1本
    29日以内出荷から46日以内出荷
    非加熱ミネラルウォーターの製造、無菌水の製造、食品添加物や各種抽出エキスのろ過滅菌用フィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品は全てFDA登録材質使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験)が可能です。
    材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン流量(NL/min)15@0.01MPa耐差圧(MPa)~40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大)累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間
  • フロロダインⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    フロロダインⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    57,548税込63,303
    1本
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
    材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
  • ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)

    ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)

    PALL(ポール)
    21,980税込24,178
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    種別ゴム栓用アダプター Φ9.7mm 3個入 4701アズワン品番2-7548-05
  • ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)

    ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)

    PALL(ポール)
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    12日以内出荷から63日以内出荷
    メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
  • マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)

    マグネットフィルターファンネル

    PALL(ポール)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
    材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
  • Bacterial Vent 37mm PALL(ポール)

    Bacterial Vent 37mm

    PALL(ポール)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    64日以内出荷
  • Acrovent 50 EMFLON II .2um A50V002P2シリーズ PALL(ポール)

    Acrovent 50 EMFLON II .2um A50V002P2シリーズ

    PALL(ポール)
    19,980税込21,978
    1箱(3個)ほか
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • Acro Vent 50mm PTFE PALL(ポール)

    Acro Vent 50mm PTFE

    PALL(ポール)
    35,980税込39,578
    1箱(18個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • OMEGA ODシリーズ PALL(ポール)

    OMEGA ODシリーズ

    PALL(ポール)
    246,799税込271,479
    1箱(500個)
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Nanosep NAB 24pk ODNABC33シリーズ PALL(ポール)

    Nanosep NAB 24pk ODNABC33シリーズ

    PALL(ポール)
    7,099税込7,809
    1箱(24個)
    24日以内出荷
    仕様●NABナノセップ・スピンカラムアズワン品番67-8957-18
  • Nanosep MF Nylon ODMシリーズ PALL(ポール)

    Nanosep MF Nylon ODMシリーズ

    PALL(ポール)
    246,799税込271,479
    1箱(500個)
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • Broth PALL(ポール)

    Broth

    PALL(ポール)
    21,799税込23,979
    1箱(50個)
    5日以内出荷から67日以内出荷
  • WWPTFE DISC 100/PK PALL(ポール)

    WWPTFE DISC 100/PK

    PALL(ポール)
    15,499税込17,049
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • PTFE TF-200 PALL(ポール)

    PTFE TF-200

    PALL(ポール)
    65,099税込71,609
    1箱(100個)
    38日以内出荷
    仕様●TF(PTFE)メンブレン●TF200●0.2μm●47mmアズワン品番67-8954-09
  • PSF PVDF APシリーズ PALL(ポール)

    PSF PVDF APシリーズ

    PALL(ポール)
    622,699税込684,969
    1箱(1000個)
    24日以内出荷
  • PP/PE Separator PALL(ポール)

    PP/PE Separator

    PALL(ポール)
    15,029税込16,532
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様●ポリプロピレン/ポリエチレンセパレータデプスフィルター●10μm●47mmアズワン品番67-8953-77
  • OMEGA DISCS 12/PK OMシリーズ PALL(ポール)

    OMEGA DISCS 12/PK OMシリーズ

    PALL(ポール)
    94,899税込104,389
    1箱(12個)
    24日以内出荷から64日以内出荷
  • Omega disc 12pk OMシリーズ PALL(ポール)

    Omega disc 12pk OMシリーズ

    PALL(ポール)
    94,899税込104,389
    1箱(12個)
    24日以内出荷から64日以内出荷
  • NYLON PALL(ポール)

    NYLON

    PALL(ポール)
    77,199税込84,919
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    仕様●ナイラフローメンブレン●0.45μm●90mmアズワン品番67-8954-61
  • JUMBOSEP ODシリーズ PALL(ポール)

    JUMBOSEP ODシリーズ

    PALL(ポール)
    39,699税込43,669
    1箱(12個)
    71日以内出荷
    仕様●ジャンボセップ用メンブレンインサート●3K●グレーアズワン品番67-8957-01
  • IC SUPOR PALL(ポール)

    IC SUPOR

    PALL(ポール)
    106,899税込117,589
    1箱(300個)ほか
    24日以内出荷
  • Disc wwPTFE .45um PALL(ポール)

    Disc wwPTFE .45um

    PALL(ポール)
    11,839税込13,023
    1箱(50個)ほか
    24日以内出荷から97日以内出荷
  • Disc wwPTFE .2um 50pk PALL(ポール)

    Disc wwPTFE .2um 50pk

    PALL(ポール)
    11,739税込12,913
    1箱(50個)
    24日以内出荷から97日以内出荷
  • Disc VERSAPOR 3um 100pk PALL(ポール)

    Disc VERSAPOR 3um 100pk

    PALL(ポール)
    19,299税込21,229
    1箱(100個)
    24日以内出荷