146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
289,800 税込318,780
10日以内出荷

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28 使用pH範囲1~14 許容遠心力(G)14000 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ 材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン) 最大サンプル量500μL
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
MWCO0.45μm 有効ろ過面積(cm2)0.28 材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PP クリア pH1~14 最大サンプル量500μL アズワン品番1-5288-28 許容遠心力(G)1400 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
1箱(100個)
39,980 税込43,978
当日出荷

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
仕様MWCOまたは孔径: 0.2μm 材質膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PP クリア 品名ナノセップMF 有効ろ過面積(cm2)0.28 最大サンプル量500μL アズワン品番1-5288-29 許容遠心力(G)14000× 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ pH範囲1~14 (許容)
1箱(100個)
39,980 税込43,978
63日以内出荷

茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン 耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10 サイドシール熱溶着
1本
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム 直径(Φmm)60.3 耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内) 長さ(inch)約10
1本
84,980 税込93,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
1本
13,980 税込15,378
10日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
52日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
1本
44,980 税込49,478
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間 アズワン品番65-3367-97
1本
63,980 税込70,378
12日以内出荷

1本
53,980 税込59,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。。【利点】。エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
1本
189,800 税込208,780
10日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1箱(10個)
6,898 税込7,588
62日以内出荷


1箱(10個)
22,980 税込25,278
24日以内出荷

1本ほか
6,198 税込6,818
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
63日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
31日以内出荷

ステンレスフィルターです
仕様カートリッジ長さ:約10インチ(code7) 気体における定格ろ過精度:0.4μm(99.98%) アズワン品番65-3367-95
1本
169,800 税込186,780
80日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
66日以内出荷


圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン ろ過精度(μm)0.2 OリングダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性125℃で100時間 アズワン品番64-5239-09 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 長さ(inch)10(254mm) 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
56,980 税込62,678
91日以内出荷

PALL(ポール)フロロダインⅡ
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
1本
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
1本
21,980 税込24,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
1本
21,980 税込24,178
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
1本
29,980 税込32,978
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)