11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷


PALL(ポール)A/C GLASS FIBRE
仕様●タイプA/Cグラスファイバー●1μm●47mm アズワン品番67-8954-20
1箱(100個)
23,980 税込26,378
24日以内出荷

PALL(ポール)A/B GLASS FIBRE
仕様●タイプA/Bグラスファイバー●1μm●47mm アズワン品番67-8954-17
1箱(100個)
17,980 税込19,778
111日以内出荷

仕様●特厚型グラスファイバー●バインダー使用●1μm●47mm アズワン品番67-8954-06
1箱(100個)
9,998 税込10,998
24日以内出荷

1箱(4ケース×50個)ほか
149,800 税込164,780
43日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1箱(100個)ほか
9,298 税込10,228
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●グラスファイバー・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●1μm(公称) アズワン品番67-8952-44
1箱(1000個)
319,800 税込351,780
24日以内出荷