フロロダインⅡ ABシリーズPALL(ポール)欠品中
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。
優れた流量特性と長いろ過寿命です。
優れた耐熱性と耐薬品性です。
インラインスチーム滅菌可能です。
構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。
完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル