圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン
ろ過精度(μm)0.2
Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性142℃で165時間
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。
FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。
疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。
液体の滅菌性能も確認済みです。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。
超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28
使用pH範囲1~14
許容遠心力(G)14000
適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)
最大サンプル量500μL
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン
ろ過精度(μm)0.2
OリングダブルOリングシール(AS568A-226)
耐久性125℃で100時間
アズワン品番64-5239-09
使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月
長さ(inch)10(254mm)
最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
¥56,980
税込¥62,678
91日以内出荷
仕様●アクロディスク WBC (White Blood Cell) シリンジフィルター●25mm●滅菌
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム
直径(Φmm)60.3
耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)
長さ(inch)約10
ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
材質304SST
アズワン品番64-5239-65
継手Rc1
設計圧力(MPa)0.99
設計温度(℃)80
1台
¥169,800
税込¥186,780
91日以内出荷
スチーム用ハウジングです。
材質304SST
設計圧力(MPa)0.5
設計温度(℃)170
次世代のデプスフィルターモジュールです。
茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。
独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。
優れた耐熱性・耐圧性です。
堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。
ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。
FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。
ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)
質量(kg)5~6
直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)
高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)
ろ過面積(m2)1.8
耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
耐熱温度(℃)121
直径(mm)Φ47
仕様●ジャンボセップ用メンブレンインサート●3K●グレー
アズワン品番67-8957-01
1箱(12個)
¥37,980
税込¥41,778
71日以内出荷
仕様●アクロディスクPSFGxF・シリンジフィルター●25mm●GxF/グラスファイバー●オートパックチューブ入り
アズワン品番67-8955-98
1箱(8ケース×25個)
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
仕様●グラスファイバー・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●1μm(公称)
アズワン品番67-8952-44
1箱(1000個)
¥319,800
税込¥351,780
24日以内出荷
仕様●※バラ出荷は不可となります。
仕様●アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート●7mL●30-40μm●PP/PE
アズワン品番67-8955-73
1箱(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ