エンフロンPFR 10インチPALL(ポール)12日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97