カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(12)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,916)
  • バイク用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)
  • モノタロウ(5,907)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(81)
  • 以上(86)
  • 以上(86)
  • 以上(87)
価格
  • 1,500円以下(26,479)
  • 1,500-10,000円(70,789)
  • 10,000-50,000円(68,107)
  • 50,000-100,000円(27,776)
  • 100,000円以上(33,395)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(55件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)潤滑用オイル(PTFE配合)SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(118mL)
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリングバイク、自転車、カート等レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として機械工具精密機械医薬品機器仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)高温・極圧グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護ちょう度No.2白色特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性使用温度範囲(℃)-34~246使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル ISO #68SUPER LUBE (スーパールーベ)
3,398税込3,738
1本(118mL)
当日出荷
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PTFE配合シリコン潤滑グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)PTFE配合シリコン潤滑グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)
5,598税込6,158
1本(85g)
欠品中
非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)超耐久チェーン用潤滑剤SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(118mL)
当日出荷
オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーングリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(85g)
当日出荷
O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル・エクストラ ISO #46SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(118mL)
当日出荷
低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
シリコン真空・絶縁グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)シリコン真空・絶縁グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(85g)
当日出荷
非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所ちょう度No.2半透明白色商品タイプシリコングリース特性絶縁、耐熱性仕様NSF/USDA:H1種別チューブ使用温度範囲(℃)-40~260使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物絶縁耐力400V/mil(50mil gap)適合用途チューブ
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
999税込1,099
1個
当日出荷
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
(QC000)ケース.オイルフィルタ 三菱ふそう(QC000)ケース.オイルフィルタ三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
当日出荷
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(MS660)クランプOポンプ 三菱ふそう(MS660)クランプOポンプ三菱ふそう
399税込439
1個
4日以内出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68SUPER LUBE (スーパールーベ)
2,798税込3,078
1本(118mL)
当日出荷
革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう(MC964)BOX,2DIN三菱ふそう(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
(QC000)オイル フィルター 三菱ふそう(QC000)オイル フィルター三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
当日出荷
(MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう(MD050)ドレンコック パッキン三菱ふそう(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
(MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう(MK387)モータ,コンデンサ リレー三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
当日出荷
O-リング用シリコーンオイル SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーンオイルSUPER LUBE (スーパールーベ)
3,698税込4,068
1本(118mL)
当日出荷
O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
(MS452)SCREW,TAP.W 三菱ふそう(MS452)SCREW,TAP.W三菱ふそう
289税込318
1個
6日以内出荷
(MK328)RELEASE BOL 三菱ふそう(MK328)RELEASE BOL三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
当日出荷
(MF243)BOLT,WASHER 三菱ふそう(MF243)BOLT,WASHER三菱ふそう(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(MC896)CLAMP ARM 三菱ふそう(MC896)CLAMP ARM三菱ふそう
299税込329
1個
5日以内出荷
(MZ402)チャートシ 120KM 26H 三菱ふそう(MZ402)チャートシ 120KM 26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
(MH014)ベルト、オルタネータ 三菱ふそう(MH014)ベルト、オルタネータ三菱ふそう(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
(ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう(ME229)フューエル エレメント三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
欠品中
(ME228)オイル エレメント カート 三菱ふそう(ME228)オイル エレメント カート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
...