絞り込み
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SUPER LUBE (スーパールーベ)
SUPER LUBE (スーパールーベ)のページです。SUPER LUBE (スーパールーベ)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、バイク用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 協同インターナショナルコーポレーション |
|---|---|
| 設立 | 1986/04/11 |
| 所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町3丁目3番8号山口興産ビル |

多目的グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(85g)ほか当日出荷から7日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
潤滑用オイル(PTFE配合)
SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(118mL)当日出荷合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器仕様高粘度仕様色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級Ⅲアズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
低粘度オイル ISO #68
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥3,398税込¥3,7381本(118mL)当日出荷ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分色半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高温・極圧グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(400g)ほか当日出荷から11日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護色白色使用温度範囲(℃)-34~246ちょう度No.2使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
O-リング用シリコーングリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(85g)当日出荷O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE配合シリコン潤滑グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥5,998税込¥6,5981本(85g)当日出荷非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
超耐久チェーン用潤滑剤
SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(118mL)当日出荷オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
低粘度オイル・エクストラ ISO #46
SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(118mL)当日出荷低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード色無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコン真空・絶縁グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(85g)当日出荷非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所仕様NSF/USDA:H1種別チューブ色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度No.2使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物特性絶縁、耐熱性絶縁耐力400V/mil(50mil gap)商品タイプシリコングリース適合用途チューブ
O-リング用シリコーンオイル
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥4,698税込¥5,1681本(118mL)当日出荷O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード色無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥2,798税込¥3,0781本(118mL)当日出荷革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的色半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドライ・バイク・ルブ
SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(118mL)当日出荷ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-43~232危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
多目的グリースUV
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥8,798税込¥9,6781個(400g)5日以内出荷紫外線を当てると光るグリースです。 グリースがついているかどうかの検証や、グリースの混入確認が必要な用途に最適。 基本性能は、Super Lube 多目的グリースと同じですが、NSF H1グレードではありません。用途ベアリング・ギア類・スライド部・絶縁グリースとして・電子コネクターやスイッチ類・Oリング・ワイヤー類など色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的絶縁グリース粘度2滴点(℃)250以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応融着荷重(kg)(シェル四球)400
ウェット・バイク・ルブ
SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(118mL)5日以内出荷ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。色無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性