11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本プリメックスACアダプター(DC8.5V)
日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力
仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m)DC出力:約1.5 コード長さ(m)AC:約2 定格周波数(Hz)入力:50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)3.52 保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり 定格出力電力(W)30 コネクタAC入力:ACインレット2極 定格出力電圧(V)DC8.5 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

日本プリメックスデスクトッププリンター
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途各種レシート発行、チケット発行 仕様総ドット数(dots):384 文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度90mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)48
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

日本プリメックスジャーナルプリンター
高信頼性プリンターメカニズムを搭載した、ジャーナルプリンター。長期にわたり、安定した動作を実現。ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
仕様総ドット数(dots):640 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度150mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm)80 印字幅(mm)最大80
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

日本プリメックスPOSレシートプリンター
NEX-T2022UはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 ホワイトを基調とした清潔感のあるデザインとコンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 オートカッター標準搭載で綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しており、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 電源電圧(V)DC24 最大印字幅(mm)54 AC電源アダプタ(V)AC100 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:150mm/秒 アラーム表示POWER LED、ERROR LED バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード、ページモード 設置姿勢水平 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。 NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語 電源電圧(V)DC8.5 消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A 最大印字幅(mm)72 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:100mm/秒 装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar 電池残量表示LED表示(3個) モード印字:ラインモード、ページモード 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

日本プリメックスPOSレシートプリンター
NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 電源電圧(V)DC24 最大印字幅(mm)54 AC電源アダプタ(V)AC100 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:150mm/秒 アラーム表示POWER LED、ERROR LED バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード、ページモード 設置姿勢水平 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルプリンターNEX-M3302Wは標準装備のUSBインターフェイスのほか、無線LAN接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブル型レシートプリンターです。 NEX-M3302Wを無線LAN接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放され設置場所に縛りのない自由な印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Wは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Wはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語 電源電圧(V)DC8.5 消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A 最大印字幅(mm)72 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:100mm/秒 装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar 電池残量表示LED表示(3個) モード印字:ラインモード、ページモード 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、WLAN(IEEE802.11a / b / g / n準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、。装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix 取付水平 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語 スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ 電源電圧(V)DC24 消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A 最大印字幅(mm)56 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:250mm/秒 アラーム表示ALARM LED 装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded モード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

手のひらサイズのNEX-C200は、超小型サイズながら高性能を誇る優れもの。2インチ(58mm)感熱ロール紙専用の卓上型サーマルレシートプリンターです。 クリーンでスマートな見た目とは裏腹にその印字速度は100mm/秒を誇り、忙しい作業をスムーズにサポートします。 通常の文字印刷のほか、各種バーコードやQRコードも印刷可能なため、計測器や測定機、医療機器などに留まらず様々なレシート印刷用途にご使用いただけます。 極限まで小さくしたことで超軽量設計となっており、壁掛け設置にも対応。設置スペースを選びません。 使いやすさの観点からペーパードロップイン方式を採用しており、用紙の交換もストレスなく行えます。 専用のACアダプターを同梱しており、インターフェイスもUSB接続、シリアル接続のほかBluetooth通信に対応したモデルを用意。Bluetoothモデルはスマホやタブレットへの接続も簡単ですぐにご利用いただけます。 NEX-C200は、シンプルな操作で誰でも使いやすいので、初めての方でも安心してお使いいただけるおすすめのレシートプリンターです。ビジネスの付加価値として、きっとご満足いただけます。
仕様●エラー表示:ERROR LED●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2 取付垂直、水平 ピッチ(mm)紙送り:0.125 文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:18 最大印字幅(mm)48 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:100mm/秒 装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字 バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード印字:ラインモード カッター手切り(ティアバー) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プリメックスジャーナルプリンター
ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。 仕様総ドット数(dots):448 文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度150mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)56
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。 NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix 取付水平 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語 スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ 電源電圧(V)DC24 消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A 最大印字幅(mm)56 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:250mm/秒 アラーム表示ALARM LED 装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded モード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) 表示色・階調32階調制御印字 ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷