7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
1式
56,980 税込62,678
16日以内出荷

フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
1式
149,800 税込164,780
16日以内出荷

2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
1式
16,980 税込18,678
32日以内出荷

フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-M
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
1式
6,598 税込7,258
16日以内出荷

フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-L
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:200sq~325sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
1式
6,698 税込7,368
16日以内出荷

フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-S
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:2sq~22sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
1式
5,998 税込6,598
16日以内出荷

フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-S3D
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。挿入口がかまぼこ型のため、着脱がしやすくなっています。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:38sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
1式
6,198 税込6,818
16日以内出荷