用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm・絶縁プラスドライバー+2×150・絶縁マイナスドライバーー6×150・絶縁平刃ニッパー・絶縁ヘキサビットソケット 408・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応