刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格AL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)83
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥279
税込¥307
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型
色イエロー/ブラック
仕様ネジロック式
トラスコ品番276-6337
質量(g)86
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
刃長(mm)126
適合本体101B、151BG、196B
種別特大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格NL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)89
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。
X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼
仕様オートロック式
トラスコ品番831-4574
全長(mm)163.5
質量(g)121
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。
ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型
色シルバー
トラスコ品番342-9083
厚さ(mm)22.5
全長(mm)158
質量(g)83
全幅(mm)40
適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
シンプルなデザインのオートロック式大型カッターです。
色イエロー
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。
続けて使えるので作業効率がアップ。
替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
規格AL型
色ブラック
仕様オートロック式
付属品刃3枚内蔵
トラスコ品番360-7623
質量(g)106.8
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼
材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂
全長(mm)168
刃厚(mm)0.5
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
色シルバー
トラスコ品番342-9075
厚さ(mm)24.5
全長(mm)158
質量(g)89
全幅(mm)40
適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
全長(mm)160
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
シンプルなデザインのネジロック式大型カッターです。
色黄
全長(mm)153
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
用途カーペットの切断に。
色イエロー
全長(mm)177.5
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。
規格AL型
色黄色、黒
適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番375-0850
全長(mm)155
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2111
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃幅(mm)9
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
関連キーワード