錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。
本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。
傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。
持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)
仕様落下防止用コード取付穴付
トラスコ品番818-6293
材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
質量(g)102
刃厚(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード