底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
材質(チップ)PP
材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。
材質PP
主な適合ピペットエッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
仕様γ線滅菌
適合【フィルターチップ】IN124-1000S
容量(μL)100~1000
アズワン品番2-4545-16
1箱(10セット×96本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)240×78×25
質量(g)200
適合チューブ(mL)1.5~2.0
収納数96本
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
文字の書けるスペースがあります。
仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
容量(mL)2
キャップ色ナチュラル
アズワン品番2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01
仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)2
1袋(500個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
通気孔により封入剤の乾燥効率が高いです。
取り出しやすい指入れ段差付きです。
積み重ねても安定しますので、持ち運びに便利です。
アズワン品番1-7039-01
仕様20枚用
材質PP(ポリプロピレン)・木製枠
寸法(mm)190×315
1袋(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
容量(μL)101~1200
仕様0.5、1.5、2.0mLスクリューチューブ用(50本立)
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
材質チップ・プレート/PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ)/PC(ポリカーボネート)、フィルター/PE(ポリエチレン)
容量(μL)1~200
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
アズワン品番2-4544-15
1箱(10ラック×96本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。
IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
材質チップ・プレート/PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ)/PC(ポリカーボネート)、フィルター/PE(ポリエチレン)
容量(μL)100~1000
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
アズワン品番2-4544-16
1箱(10ラック×96本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード