屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)
材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340
寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)
接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)
質量(kg)10
吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)
電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW
最大吐出圧力1.0MPa
ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)
アズワン品番67-3010-19
ストローク長(mm)最大:3.0
駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種
最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
関連キーワード