耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。
ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。
注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
色アイボリーホワイト
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。
わずか3.7kgの軽量にして小型。
耐久性にも優れています。
耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)
寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)
質量(kg)3.7
出力(W)15
ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)
材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340
ストローク長(mm)最大3.0
駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
関連キーワード