カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オーヤラックス
  • モノタロウ(3)
  • アラム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • ニチアス(9)
  • アズワン(22)
  • フロン工業(4)
  • ノーブランド(14)
  • 三商(7)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 淀川ヒューテック(4)
  • 東洋バルヴ(109)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • RS PRO(91)
  • エスコ(69)
  • 桑名金属工業(58)
  • ハマイ(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(33)
  • 大和バルブ(29)
  • コンサス(26)
  • ヤマダコーポレーション(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PTFEシート」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダーオーヤラックス
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
屋外設置が可能なポンプギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズオーヤラックス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズオーヤラックス
163,000税込179,300
1台
3日以内出荷
タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら