有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。
使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。
付着性に優れています。
酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑に
ちょう度1
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に
ちょう度1
トラスコ品番144-9793
容量(kg)1
使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
粘着性に極めて優れ、付着力が強く、飛散しません。
温度によるトルク変化が少なく、広い温度範囲でのトルク管理、消音を実現します。
粘性が非常に高く、シール性に優れ、ダンパー効果も有します。
粘性が高いため、軽荷重での摺動面には適しません。
用途音響機器、通信機器のダイヤル等のトルク管理用、自動車部品、弱電部品の消音、振動防止用、各種バルブ、ボールジョイント等のトルク調整用
使用目的トルク調整、振動防止、消音
危険物の類別非危険物
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。
使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的に
トラスコ品番145-1379
容量(kg)1
使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部において、長期間の潤滑を可能にします。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に
ちょう度1
使用目的摩耗防止、潤滑
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。
広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。
機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。
耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用
使用目的No.1(IL-151)、集中給油
危険物の類別非危険物
ちょう度1
トラスコ品番144-9839
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥56,980
税込¥62,678
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に
ちょう度1
使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に
ちょう度2
使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。
広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。
機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。
耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れます。
耐熱性、熱安定性に優れ、高温環境下で長時間使用出来ます。
耐水性にも優れ、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。
用途製鉄設備、製紙機械など、長時間高温に晒される軸受に、冷却水がかかる設備や、水中で稼動する設備の軸受の潤滑に
ちょう度2
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。
低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。
固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑に
ちょう度2
使用目的摩耗防止、潤滑
危険物の類別非危険物
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に
ちょう度1
トラスコ品番145-1386
容量(kg)1
使用目的消音、潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部に
トラスコ品番144-8313
容量(kg)1
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
耐熱性、低温性に極めて優れ、-40~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に
トラスコ品番144-9821
容量(kg)1
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑に
トラスコ品番144-9824
容量(kg)1
使用目的潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。
消音性に優れています。
粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用
トラスコ品番144-9811
容量(kg)1
使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥7,989
税込¥8,788
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用
トラスコ品番144-9856
容量(kg)1
使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
関連キーワード