26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーECDグリース
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的に トラスコ品番145-1379 容量(kg)1 使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1缶(2.5kg)ほか
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(1kg)ほか
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーCRSグリース
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部において、長期間の潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に ちょう度1 使用目的摩耗防止、潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(2.5kg)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーILグリース151
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用 使用目的No.1(IL-151)、集中給油 危険物の類別非危険物
1缶(0.5kg)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(2.5kg)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(16kg)
56,980 税込62,678
10日以内出荷

ダイゾー115Bグリース
有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。 使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。 付着性に優れています。 酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑に ちょう度1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度2 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(2.5kg)ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(2.5kg)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーILグリース152
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。 IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に 危険物の類別非危険物
1缶(0.5kg)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイゾーACグリース#2
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れます。 耐熱性、熱安定性に優れ、高温環境下で長時間使用出来ます。 耐水性にも優れ、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。
用途製鉄設備、製紙機械など、長時間高温に晒される軸受に、冷却水がかかる設備や、水中で稼動する設備の軸受の潤滑に ちょう度2 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。 低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。 固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑に ちょう度2 使用目的摩耗防止、潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 トラスコ品番145-1386 容量(kg)1 使用目的消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
8,298 税込9,128
10日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 トラスコ品番144-9793 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーNEW-SL CC80 No.1
耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。 四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。 白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。 耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。 通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑に トラスコ品番144-9802 容量(mL)420 質量(g)400 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ダイゾーCVT-1
粘着性に極めて優れ、付着力が強く、飛散しません。 温度によるトルク変化が少なく、広い温度範囲でのトルク管理、消音を実現します。 粘性が非常に高く、シール性に優れ、ダンパー効果も有します。 粘性が高いため、軽荷重での摺動面には適しません。
用途音響機器、通信機器のダイヤル等のトルク管理用、自動車部品、弱電部品の消音、振動防止用、各種バルブ、ボールジョイント等のトルク調整用 使用目的トルク調整、振動防止、消音 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用 トラスコ品番144-9811 容量(kg)1 使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,989 税込8,788
10日以内出荷

耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部に トラスコ品番144-8313 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

ダイゾーKE-25W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑に トラスコ品番144-9824 容量(kg)1 使用目的潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
73,980 税込81,378
10日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用 トラスコ品番144-9856 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
8,498 税込9,348
10日以内出荷

ダイゾーKE-79W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-40~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に トラスコ品番144-9821 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
149,800 税込164,780
10日以内出荷