簡単にクレープが焼ける電気クレープメーカー。専用のトンボも付属しているので安心です。50度から300度まで設定可能な温度ダイヤルが付いていて操作も簡単です。ヒーターの急激な温度変化による異常発生時に即時に通電を遮断させる安全装置搭載。鉄製の耐久性に優れたプレートなので使えば使うほど油が馴染んで使い勝手が良くなり高品質で綺麗なクレープが焼き上がります。調理中に出た焼きカスをためておくことができるカス受けが付属してあるので使用後の後片付けも簡単に済ませることができます。クレープの他に、ガレットやホットケーキ、フレンチトーストなども作ることができます。
材質ステンレス、スチール、鉄
質量(kg)15
電源(V)AC100 50/60Hz
直径(Φcm)プレート:40
定格消費電力(W)1350
安全装置温度過昇防止装置(240℃作動)
電源コード(m)130
設定温度(℃)50~300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49×21
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード