2層構造により吸水性が680mL/m2と最大です。吸水性の高い2枚重ねの2重編みワイパーです。
寸法(mm)310×310
材質ポリエステル100%
アズワン品番3-6995-01
1袋(50枚×2袋)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済
サイズ(inch)4×4
アズワン品番3-6998-12
吸水性(mL/m2)530
1袋(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
仕様(推奨)クラス10~100
材質ポリエステル100%
吸水性(mL/m2)350
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
材質ポリエステル
ISO規格ISO class4(クラス10)以上
吸水性(mL/m2)370
寸法(mm)150×150
サイズ(inch)6×6
アズワン品番4-3525-01
1袋(2袋×150枚)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
バラ積みタイプです。
端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上
材質ポリエステル
サイズ(inch)9×9
サイズ(mm)230×230
アズワン品番4-3525-02
吸水性(mL/m2)370
1袋(2袋×75枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
厚手タイプで高い吸水性です。
端をシーリングすることにより発塵を低減しています。
ISOクラス4の環境で洗浄し、2重パックになっています。
寸法(mm)235×235
材質ポリエステル長繊維
アズワン品番3-9188-01
吸水量(mL)450/m2
1袋
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上
材質ポリエステル
吸水性(mL/m2)370
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)460×460
アズワン品番7-086-07
吸水量260mL/m2
1袋(75枚)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。滅菌タイプです。
材質ポリエステル長繊維100%
寸法(mm)230×230
アズワン品番3-6989-12
吸水量450mL/m2
1箱(5袋×20枚)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
仕様裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)
材質ポリエステル
寸法(mm)310×310
アズワン品番1-6961-02
吸水量540mL/m2
1袋(100枚)
¥30,842
税込¥33,926
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
仕様●仕様:ドライワイパ-●サイズ(mm):610×1120●入数:1袋(25枚入)●材質:ポリエステル●裁断処理:カットエッジ(ナイフ裁断)●目付:158g/m2(2秒)●吸水量(吸水速度):530mL/m2(<0.3秒)●対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
アズワン品番7-086-08
1袋(25枚)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーで、シールドボーダー処理が施されています。耐磨耗性に優れています。
材質ポリエステル
吸水量600mL/m2
高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーで、シールドボーダー処理が施されています。
耐磨耗性に優れています。
材質ポリエステル
吸水量(mL)600/m2
厚手タイプで高い吸水性です。
端をシーリングすることにより発塵を低減しています。
ISOクラス4の環境で洗浄し、2重パックになっています。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上
材質ポリエステル長繊維
サイズ(mm)159×159
アズワン品番3-9188-02
吸水性(mL/m2)450
1袋(2袋×75枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
端を熱シールしており、発塵を低減しています。
吸水性に優れています。
ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。
仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)
材質ポリエステル
サイズ(mm)100×100
オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
仕様(クリーンルーム環境(目安))クラス100~100000(ISO Class 5~8)
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
目付(g/m2)60
吸水量(mL)280/m2((吸水速度)<1秒)
関連キーワード