8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応信号:DVI。延長可能距離。・ CAT-6A STP…70m。・ CAT-5e STP…60m。伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP。必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本。最大対応解像度:1920×1200、1080p。接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz 寸法(mm)W110×H26×D86 質量(g)200 電源DC5V、最大10W 解像度最大対応:1080p、1920×1200 動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください 端子リンク:RJ-45(シールド)×1 入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

対応信号。VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ 。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度:1920×1200。受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm)W118×H27×D71 質量(g)160 電源DC5V、最大5W 周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz 解像度最大対応:1920×1200 入力端子(オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1 端子リンク:RJ-45(シールド)×1 出力端子(オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

対応信号:VGA。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200。受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm)W35×H24×D93 質量(g)80 電源送信機:DC5V、最大5W 周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz 解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200 入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1 端子リンク:RJ-45(シールド)×1 出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

対応信号:3.5mmステレオミニ。延長可能距離:300m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様出力インピーダンス:0.1Ω 寸法(mm)W35×H24×D94 質量(g)80 電源DC5V、最大5W 周波数サンプリング:5kHz(最小)~48kHz(最大)、20Hz~20kHz 入力インピーダンス1kΩ 端子リンク:RJ-45(シールド)×1
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

対応信号:TOSLINK | S/PDIF。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s 寸法(mm)W37×H30×D91 質量(g)80 電源送信機:DC5V、最大5W 端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2 入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

対応信号:USB2.0/USB1.1。延長可能距離:50m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブル1本。USB2.0 480Mbps に対応。Windows、MacOS、Linux に対応。プラグアンドプレイで使用可能(ドライバーのインストール不要)。受信機は5V2A の供給が可能
仕様サポートフォーマット:送信機:USB 2.0、受信機:USB 1.1 寸法(mm)W85×H28×D38 質量(g)約130 電源(V)DC 5 消費電力(W)送信機:最大0.65 動作温度(℃)0 ~ + 45 動作湿度(%)5~90( 結露なきこと) 端子(RJ-45)送信機:RJ-45(シールド)×1、受信機:RJ-45(シールド)×1 保管温度(℃)-20~ +70 MTBF(時間)50000 湿度(%)保管:0~95( 結露なきこと)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

対応信号:USB。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。・ CAT-6 STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。 USB2.0対応の2ポートハブを搭載。 USB2.0転送レート:480Mbps。 USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。 主要な各種OSに対応。 プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。 受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。
寸法(mm)送信機:W85×H28×D38、受信機:W85×H28×D38 質量(g)送信機:82、受信機:88 電源送信機:DC5V、最大2.5W、受信機:DC5V、最大10W 入力端子(USB)送信機:Type B×1 端子リンク:RJ-45シールド×1、USB:送信機:USB Type B メス×1、受信機:USB Type A メス×1 出力端子(USB)受信機:Type A×2 転送速度(Mbps)USB:480
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

対応信号。HDMI2.0 | 双方向IR。 延長可能距離。・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m。・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m。・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m 。・1080p(12bit)…70m。伝送対応ケーブル。・CAT-5e(STP)以上。必要ケーブル数。・上記伝送対応ケーブル1本。HDMI 対応 :。 HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD,。 DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー。 Lip Sync パススルー。IR 延長可能。HDBaseT テクノロジー搭載。EDID マネージメント搭載。POL(Power over line) 対応
仕様ピクセルクロック:300MHz 寸法(mm)W110×H26×D85 質量(g)約180 電源(V)DC24 消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計) 入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃)0~+45 動作湿度(%)5~90( 結露なきこと) 端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1 出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1 保管温度(℃)-20~+85 対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p 湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

関連カテゴリ