1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応信号:HDMI1.3。延長可能距離。・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m。・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m。伝送対応ケーブル。・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)。・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。最大対応解像度:1080p。HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
仕様最大ピクセルクロック:225MHz 寸法(mm)W30×H12×D272 質量(g)40 電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W 温度(℃)保管保証:-20~+70 解像度最大対応:1080p 入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1 動作湿度(%)5~90( 結露なきこと) 端子リンク:SCコネクター×1 出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1 湿度(%)動作保証:10~80
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

関連キーワード