対応信号。HDMI2.0 (1入力4出力)。1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。 EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。 電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz
寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)
質量(kg)0.3
電源DC5V、7.5W
解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA
入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと
出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)
USBポートMini-B
MTBF(時間)300000
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
対応信号。HDMI2.0 (1入力2出力)。1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz
寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)
質量(kg)0.3
電源DC5V、6.5W
解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA
入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと
出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)
USBポートMini-B
MTBF(時間)300000
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
対応信号。HDMI 2.0(4入力1出力) 。コントロール。対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080p。1920×1200。HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応。HDCP2.2/1.4対応。1080p 12bit 4:4:4 対応。3DTV パススルー、Lip Sync パススルー。EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応。DVI フォーマット対応。自動切替機能。誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)。WebGUI内蔵。 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能。 IR リモコン操作。 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応。 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能。 電源アダプターはロック式端子を採用
仕様最大ピクセルクロック:600MHz
寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)
質量(g)約750
電源DC5V、7W
温度(℃)運用:0~50℃
入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4
端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1
出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)
保管温度(℃)-20~+85
MTBF(時間)300000
湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード