絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

e13(イーサーティーン)

e13(イーサーティーン)のページです。e13(イーサーティーン)は、自転車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックフィル プラズマバルブ e13(イーサーティーン)クイックフィル プラズマバルブe13(イーサーティーン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
クイックフィルプラズマバルブは、タイヤ装着後にシーラントボトルチューブに直接接続し、直接注入することができます。このバルブにより、ライダーはタイヤのビードを外すことなく、また工具を使うことなくシーラントを追加することができます。
インターギャラクティック (ブルー)
チューブレステープ e13(イーサーティーン)チューブレステープe13(イーサーティーン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ほとんどのチューブレステープには、少なくとも1つの弱点があります。粘着力が弱い、剥がすときに跡が残る、厚すぎる、薄すぎる、装着中に破れてしまう、などです。e*thirteenのテープは、チューブレスユーザーのニーズをバランスよく満たすように設計されています。伸縮性があり、バルブにぴったりとフィットし、破れにくく、剥がしたときに跡が残りません。
ホワイトロゴサイズ(mm)25×8
プラスペダル e13(イーサーティーン)プラスペダルe13(イーサーティーン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
新しいアルミニウム製プラスペダルは、強烈なトラクション、美しくてスリムな外観を兼ね備えています。評判の良かった最初のLG1 PlusとLG1 Raceペダルのピンレイアウトと同じ、22ピンパターンを採用しました。 100 x 110mmのアルミ削り出しプラットフォームには、22本のピン(片側11本)、インボードブッシュ+アウトボードベアリングの組み合わせ、スチールアクスルが使用されています。この組み合わせは滑らかな回転性能と、何年も使用することができる耐久性を両立しています。
寸法(mm)プラットフォーム :100×110
E*SPEC DMチェーンリング e13(イーサーティーン)E*SPEC DMチェーンリングe13(イーサーティーン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ダイレクトマウントe*specチェーンリングは、新しいM3ナローワイド歯型を採用し、チェーンリテンションを犠牲にすることなく軽量化を実現しています。
仕様丁数:36ブラック
プラス35 ステム e13(イーサーティーン)プラス35 ステムe13(イーサーティーン)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
AL7050-T7合金を使用して軽量かつ高剛性に仕上がっており、どんなに激しく走っても緩まないクランプを備えて設計されています。132°のくぼんだ対向ステアークランプボルトは、締め付け時のアライメントを維持しながら、最適なニークリアランスを確保します。
長さ(mm)50エッグプラント (パープル)クランプ径(Φmm)35
SLチェーンリング e13(イーサーティーン)SLチェーンリングe13(イーサーティーン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
SLチェーンリングは、オリジナルのチェーンリングから11g以上の軽量化を果たし、見た目の変化だけでなく力の入力に対して30%の性能アップ。M3ナローワイド歯形の採用により、システム全体の摩耗やチェーンノイズを低減。SLチェーンリングは-8mmオフセットで、全てのクランクに使用可能。
適合e13 TRS/LG1/XCX DMクランク、(チェーンライン)TRS/LG1 : Boost/Non-Boost XCX Mtb : Non-Boostブラック
スレッド ボトムブラケット e13(イーサーティーン)スレッド ボトムブラケットe13(イーサーティーン)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
すべてのe*thirteenボトムブラケットに採用されたカスタムベアリングと高性能シールが、優れた耐久性とスムーズな回転を実現します。30mmスピンドル(RaceおよびPlusクランク)または24mmスピンドル(Baseクランク)のクランクで使用可能。68mm、73mm、83mmスレッドのBBシェルが付いたフレームに使用可能。グラベルBBは68mmのBSAシェルに適合し、ロード用スペーサーは不要です。全てのボトムブラケットには、1年間の保証が付いています。
幅(mm)シェル:BSA 83 (DH)ブラックスピンドル径(Φmm)24
HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランクe13(イーサーティーン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合・セルフエクストラクティングボルトシステム・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール・3サイズのクランク長: 170mm、175mm・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト
適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可)幅(mm)シェル:68&73mm/スピンドル径:30mmブラック/クランク長:170mm
HelixR FlipFlop チェーンリング e13(イーサーティーン)HelixR FlipFlop チェーンリングe13(イーサーティーン)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
軽量かつ高剛性のAL-7075-T6チェーンリングに、実績のあるクロスコンパチビリティを採用。高度なCNC仕上げと、ヘリックスカセットカラーに対応したカラーラインナップを用意しました。AL-7075-T6は、最も強靭で耐久性のある合金の一つで、強度、寿命に妥協することなく、最も軽量で最長の摩耗寿命を持つチェーンリングを提供します。SRAM およびShimano 11/12スピードチェーンに対応。e*thirteen Helix、TRS、LG1、XCXダイレクトマウントクランクと互換性あり。
適合e13 HelixR/Helix/TRS/LG1/XCX DM クランク、(チェーンライン)Boost/Super Boostインターギャラクティック (ブルー)
HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランクe13(イーサーティーン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合・セルフエクストラクティングボルトシステム・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール・3サイズのクランク長: 170mm、175mm・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト
適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可)幅(mm)68&73mm/30mm
SLチェーンリング e13(イーサーティーン)SLチェーンリングe13(イーサーティーン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
SLチェーンリングは、オリジナルのチェーンリングから11g以上の軽量化を果たしました。見た目の変化だけでなく、力の入力に対して30%の性能アップをしています。SLチェーンリングは-8mmオフセットで、全てのクランクに使用できます。
適合e13 TRS/LG1/XCX DMクランク、(チェーンライン)TRS/LG1 : Boost/Non-Boost XCX Mtb : Non-Boostブラック
LG1レース カーボンクランク e13(イーサーティーン)LG1レース カーボンクランクe13(イーサーティーン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Gen3とは対照的に、Gen4クランクはQファクター、全体のプロファイル、ボリュームが大きく削減されています。スピンドルは非ドライブ側に移動し、チェーンガイドのセットアップとドライブトレインのメンテナンスが容易になりました。チェーンラインは、ノンブースト、ブースト、スーパーブーストに対応しています。
適合チェーンリング:e13 SLチェーンリング (8mmオフセット)
TRSレース カーボンクランク e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランクe13(イーサーティーン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Gen3とは対照的に、Gen4クランクはQファクター、全体のプロファイル、ボリュームが大きく削減されています。スピンドルは非ドライブ側に移動し、チェーンガイドのセットアップとドライブトレインのメンテナンスが容易になりました。チェーンラインは、ノンブースト、ブースト、スーパーブーストに対応しています。
適合チェーンリング:e13 SLチェーンリング (8mmオフセット)幅(mm)73mm/スピンドル径:30mmブラック/クランク長:175mm
ULチェーンリング e13(イーサーティーン)ULチェーンリングe13(イーサーティーン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ULチェーンリングは、1x XC/Gravel用チェーンリングの中で最も軽量なチェーンリングです。SLチェーンリングをベースに、アームの設計や加工を工夫することで、強度を犠牲にすることなく大幅な軽量化を実現しました。
適合e13 TRS/LG1/XCX DMクランク、(チェーンライン)TRS/LG1 : Super Boost XCX Mtb : Boostブラック
プレスフィット ボトムブラケット e13(イーサーティーン)プレスフィット ボトムブラケットe13(イーサーティーン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
e*thirteenのBB30とPF30ボトムブラケットは、スレッドフィット構造により軋み音を解消。BB92ボトムブラケットは、業界唯一の2列ベアリング構造でパフォーマンスを向上。BBシェルを密閉するスリーブを備える。
幅(mm)シェル:PF30 68/73&83ブラック
HelixR 12speed カセット リプレースメントクラスター e13(イーサーティーン)HelixR 12speed カセット リプレースメントクラスターe13(イーサーティーン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Helix Rカセットはギアクラスターを交換することができます。既存のTRS+ 9-50カセットとの互換性があり、アップグレードに使用することができます。
歯数40-50Tグレー
TRSレース カーボントレイルリム e13(イーサーティーン)TRSレース カーボントレイルリムe13(イーサーティーン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
オリジナルのTSRレースプロファイルを採用しサイドウォールの厚みを薄くし、カーボンレイアップを改良することで振動吸収性能が向上しました。27mmの内幅は、2.4インチ幅までのタイヤに最適なプロファイルを提供します。
ブラックサイズ27.5"スポーク数32