絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HANMATEK

HANMATEKのページです。HANMATEKは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANMATEC製 安定化電源 HANMATEKHANMATEC製 安定化電源HANMATEK
8,798税込9,678特価
1式ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き
用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
HANMATEK製バッテリーテスター HANMATEKHANMATEK製バッテリーテスターHANMATEK
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷
・4線式ケルビン試験接続方式・12/24V 鉛蓄電池対応・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示・テスト範囲100~2000 CCA・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き・高品質シリコンテストリード・収納ケース付き・1年保証
型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
多機能下地センサー HANMATEK多機能下地センサーHANMATEK
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能・1年保証
付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
オシロスコープ HANMATEKオシロスコープHANMATEK
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
・軽量200gのコンパクトサイズ!・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ・明るい環境でも波形を視認しやすい・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載・Type-Cデータ転送機能付き・折りたたみ式スタンド付き・1年保証
仕様【帯域幅】10MHz付属品プローブ・収納ケース質量(g)200電源USB Type-C充電式プローブX1 / X10(±40V~±400V対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×50ディスプレイ2.8インチ TFTカラー保証期間1年モード【トリガーモード】自動 / 通常 / シングルサンプリング速度48MSa/s
デジタルオシロスコープ HANMATEKデジタルオシロスコープHANMATEK
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
付属品ブローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続
業務用HD内視鏡カメラ HANMATEK業務用HD内視鏡カメラHANMATEK
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
見えない奥まで、確実に!プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラUSB Type-C充電対応大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能焦点範囲2~10cm1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計防水規格IP67画像倍率1.0x-1.5x-2.0x1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載コンパクトで持ち運び簡単手持ち/設置どちらも対応可
用途手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!USB Type-C充電対応大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能焦点範囲2~10cm1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計防水規格IP67画像倍率1.0x-1.5x-2.0x1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載コンパクトで持ち運び簡単手持ち/設置どちらも対応可質量(g)580径(Φmm)【カメラ】8ケーブル長(m)5表示【回転(°)】180対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ防水保護等級IP67
コードレス電動ドライバー HANMATEKコードレス電動ドライバーHANMATEK
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
片手で簡単!どこでもパワフル!USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能充電式でどこでも使えるコードレス設計USB Type-C充電に対応先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載フロントLEDライトはネジ止め時に点灯暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き
質量(g)200電圧(V)3.6電源バッテリー駆動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×48×140連続使用時間約45-60分充電時間約2-3時間電流(mA)300保証期間1年LED8灯(明るさ調整可)バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB Type-C最高回転速度(min-1)約200(約3.33rps/s)
サーマルカメラ HANMATEKサーマルカメラHANMATEK
77,980税込85,778
1式
6日以内出荷
・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ・小さな温度差も鮮明に識別・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替・レーザーポインター内蔵・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化・4種類の測定モードで多様な素材に対応・0.01~0.99の放射率を調整可能・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能・最大6時間の連続稼働時間・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)