カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HANMATEK
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • (8)
  • StarTech.com(7)
  • コクヨ(2)
  • 増田製作所(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Magic One(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msa-v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプオシロスコープ HANMATEKクランプオシロスコープHANMATEK
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!最大1000V電圧/600A電流まで測定可能バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガーBluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利USB Type-C充電対応True RMS&オートレンジ対応
用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に仕様【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)付属品プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース質量(g)350接続Bluetooth接続可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×37.8×248測定電流最大600A保証期間1年最大測定電圧(V)1000保存形式【データ】CSV型式サンプルレート5.0MSa/s(リアルタイム)
オシロスコープ HANMATEKオシロスコープHANMATEK
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
・軽量200gのコンパクトサイズ!・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ・明るい環境でも波形を視認しやすい・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載・Type-Cデータ転送機能付き・折りたたみ式スタンド付き・1年保証
仕様【帯域幅】10MHz付属品プローブ・収納ケース質量(g)200電源USB Type-C充電式プローブX1 / X10(±40V~±400V対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×50ディスプレイ2.8インチ TFTカラー保証期間1年モード【トリガーモード】自動 / 通常 / シングルサンプリング速度48MSa/s
船舶艤装品カテゴリ