クランプオシロスコープ

クランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEKクランプオシロスコープ - HANMATEK

電圧/電流/抵抗/静電容量を1台で測定可能!現場作業を効率化
オシロスコープモード/クランプメーターモード切替可能
1MHzアナログ帯域幅 5.0MSa/sリアルタイムサンプリングに対応!
最大1000V電圧/600A電流まで測定可能
バックライト搭載2.8インチTFT LCDディスプレイで暗所でも視認性良好
軽量コンパクト設計!片手操作も快適なクランプトリガー
Bluetoothレコーダー機能搭載!スマホと連携し、測定データを保存
測定データをCSV型式で保存可能なので遠隔確認や後解析にも便利
USB Type-C充電対応
True RMS&オートレンジ対応

用途
船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に
付属品
プローブ・USB Type-Cケーブル・収納ケース
仕様
【RMS測定】True RMS対応【アナログ帯域幅】1MHz(電圧)/1KHz(電流)
質量(g)
350
接続
Bluetooth接続可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94.5×37.8×248
測定電流
最大600A
保証期間
1年
最大測定電圧(V)
1000
保存形式
【データ】CSV型式
サンプルレート
5.0MSa/s(リアルタイム)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77461706HCO-601
¥32,700
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする