「予備線」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX
スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。 。また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。極小面加熱源として利用できます。ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用 外形(mm)Φ8
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途 寸法a(mm)12 対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E 寸法c(mm)10
1本
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。最大エア流量は、100L/minです。安定した熱風温度。全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗料の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工。その他、部分加熱用途 温度範囲(℃)0~800 制御方式【流量】ニードル弁【温調器】PID 精度温調器:±0.3%FS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 (ゴム足含む) ×200 (端子台含まず) 対応エアヒータータイプ:SEN、MAX 電源電圧(V)100 200 外部入力温調器:1点 制御流量(L/min)3~100 最大負荷電流(A)10 流量精度±3%FS イベント出力温調器:2点
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

インフリッヂ工業デジタル温度調節器
デジタル温度調節器 DAC-8Eは、スーパーエアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。スーパーエアヒータと接続するだけで、細かな温度設定及び、温度管理を容易に行えます。製造条件の安定化(再現性)を望むお客様にお勧めいたします。安定した熱風温度。全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。小型・軽量のコンパクトサイズです。上限、下限温度警報機能などによって安全確保のための回路、作業手順作りのお役にたちます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗料の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工。その他、部分加熱用途 タイプエアヒーター:SEN、MAX 温度範囲(℃)0~800 制御方式PID 精度±0.3%FS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×80(ゴム足含む)×196 電源電圧(V)100 200 外部入力1点 最大負荷電流(A)10 イベント出力2点
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷

関連カテゴリ