デジタルフローコントローラーDFC-100Eは、デジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化したスーパーエアーヒーター用制御器です。温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により読み取り誤差など、個人差が発生しません。お客様の生産品質向上、均一化にお役にたてられます。歩留まり向上のお役に立ちます。安全回路を搭載しています。エア制御範囲は、10~95L/minです。
用途スーパーエアヒーターの組合せによる高流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。樹脂同士の溶着、圧着、成形。接着剤等の溶着
温度範囲(℃)0~800
制御方式【流量】マイクロフローセンサー【温調器】PID
精度温調器:±0.3%FS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141×170×216
対応エアヒータータイプ:SEN
電源電圧(V)100 200
アラーム出力流量:1点
外部入力流量:2点、温調器:1点
制御流量(L/min)10~95
最大負荷電流(A)10
流量精度±3%FS
イベント出力温調器:2点
1台
¥389,800
税込¥428,780
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付。極小ボビンコイル製造時の加熱。樹脂同士の極小溶着、融着、溶融
温度範囲(℃)0~800
制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID
精度温調器:±0.3%FS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200
対応エアヒータータイプ:SEN、MAX
電源電圧(V)100 200
外部入力流量:2点、温調器:1点
制御流量(L/min)1~20
最大負荷電流(A)10
流量精度±2%FS
イベント出力流量:1点、温調器:2点
1台
¥359,800
税込¥395,780
15日以内出荷
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。最大エア流量は、100L/minです。安定した熱風温度。全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗料の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工。その他、部分加熱用途
温度範囲(℃)0~800
制御方式【流量】ニードル弁【温調器】PID
精度温調器:±0.3%FS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 (ゴム足含む) ×200 (端子台含まず)
対応エアヒータータイプ:SEN、MAX
電源電圧(V)100 200
外部入力温調器:1点
制御流量(L/min)3~100
最大負荷電流(A)10
流量精度±3%FS
イベント出力温調器:2点
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
関連キーワード