金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。
次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)
トラスコ品番756-3191
質量(kg)5
直径(Φmm)【測定点】1
電源充電式バッテリーまたは電源アダプター
表示【測定数値】クリーン度%表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100
測定方法UV光による蛍光測定法
測定範囲(%)0~100
測定距離(mm)4.7
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
60日以内出荷
関連キーワード