「ラジオ用天気図用紙」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。
トラスコ品番455-6666
質量(kg)1.2
電源(V)DC12/24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287
測定範囲(℃)-50~60
ケーブル長(m)10(出力用)
精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa
分解能0.1m/s(精度)
風速測定範囲(m/s)0~60
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
関連キーワード