シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番484-9809
寸法(mm)Φ22×28.5
測定範囲0~2000W/m2
質量(g)30
出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-30~+70
測定波長400~1100nm
応答速度<1ms
開口角(°)180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)400
サイズΦ96×101mm
使用温度-40~+80℃
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。
トラスコ品番455-6518
質量(g)700
電源(V)不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270
測定範囲(℃)-40~60
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。
トラスコ品番455-6500
質量(kg)1.4
電源(V)不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×107
ケーブル長(m)10(出力用)
測定範囲(nm)(波長)305~2800
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
関連キーワード