3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番455-6518 質量(g)700 電源(V)不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270 測定範囲(℃)-40~60
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。 トラスコ品番455-6666 質量(kg)1.2 電源(V)DC12/24 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287 測定範囲(℃)-50~60 ケーブル長(m)10(出力用) 精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa 分解能0.1m/s(精度) 風速測定範囲(m/s)0~60
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)